Base pivotante pour étau LEINEN-JUNIOR 150 mm

Réf.: 967070 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour étaux avec largeur de mors 150 mm
Type de produit Base pivotante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967070 150
EAN / GTIN 2050002047501
Réf. fabricant LJ/150-BG G + D571 10X50 + D125 VZ

Description

Exécution:

Base pivotante en fonte pour étaux parallèles LEINEN JUNIOR 967070. Grâce à la base pivotante, l’étau peut pivoter à 360° et peut être verrouillé dans n’importe quelle position à l’aide du mécanisme de blocage.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier