{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors | 150 mm | |
Capacité de serrage | 280 mm | |
Profondeur de serrage | 97 mm | |
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. | 25 mm - 65 mm | |
Sens d'ouverture | ouverture vers l'arrière | |
Matière | Fonte grise à haute résistance (GG 22) | |
Poids | 40,5 kg | |
Type de produit | Étau parallèle |
Référence article | 967060 150 | |
EAN / GTIN | 2050002047471 | |
Réf. fabricant | LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ |