{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Exemples de combinaisons possibles | B+D | |
Hauteur de travail | 2,6 m | |
Hauteur de plate-forme | 0,6 m | |
Profondeur plate-forme | 0,8 m | |
Largeur d’échelon/de marche | 555 mm | |
Profondeur d’échelon/de marche | 250 mm | |
Nombre de marches avec plancher | 3 | |
Matière | Construction globale en alliage léger, marches en tôle d'aluminium striée | |
Exécution marchepied | Marche | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids module individuel | 4,4 kg | |
Poids combinaison de modules | 9,2 kg | |
Norme | DIN EN 14183 | |
Type de produit | Plates-formes de travail |
Référence article | 966150 D | |
EAN / GTIN | 4003866402632 | |
Réf. fabricant | 40263 |