{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Exemples de combinaisons possibles | A | |
Hauteur de travail | 2,2 m | |
Hauteur de plate-forme | 0,2 m | |
Profondeur plate-forme | 0,3 m | |
Largeur d’échelon/de marche | 555 mm | |
Profondeur d’échelon/de marche | 250 mm | |
Nombre de marches avec plancher | 1 | |
Matière | Construction globale en alliage léger, marches en tôle d'aluminium striée | |
Exécution marchepied | Marche | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids module individuel | 2,9 kg | |
Norme | DIN EN 14183 | |
Type de produit | Plates-formes de travail |
Référence article | 966150 A | |
EAN / GTIN | 4003866402618 | |
Réf. fabricant | 40261 |