Plate-forme de travail, module individuel, Type: C

Réf.: 966150 C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Exemples de combinaisons possibles B+C
Hauteur de travail 2,4 m
Hauteur de plate-forme 0,4 m
Profondeur plate-forme 0,8 m
Largeur d’échelon/de marche 555 mm
Profondeur d’échelon/de marche 250 mm
Nombre de marches avec plancher 2
Matière Construction globale en alliage léger, marches en tôle d'aluminium striée
Exécution marchepied Marche
Accessibilité d'un seul côté
Poids module individuel 3,9 kg
Poids combinaison de modules 8,7 kg
Norme DIN EN 14183
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966150 C
EAN / GTIN 4003866402625
Réf. fabricant 40262

Description

Exécution:

Construction globale en alliage léger, extrêmement solide et résistante à la corrosion et aux intempéries. Marches en tôle d’aluminium striée 555×250 mm.
Structure modulaire pour diverses configurations.
Modules disponibles en 4 hauteurs différentes.
Convient également pour une utilisation mobile comme module de base à deux marches avec max. 3 marches supplémentaires. Montage additionnel à partir du module B possible.

Norme:

DIN EN 14183.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier