{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Exécution | avec roulettes | |
⌀ siège | 400 mm | |
⌀ piètement | 640 mm | |
Type de réglage en hauteur | Déclenchement par anneau | |
Exécution réglage en hauteur | Vérin à gaz | |
Plage de réglage en hauteur | 430 mm - 600 mm | |
Matériau assise | Similicuir | |
Matériau piètement | Plastique | |
Couleur matériau de l'assise | noir | |
Exécution piètement | Jeu de roulettes | |
Exécution bâti | Piètement à 5 branches | |
Exécution roulettes | Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs | |
Norm | DIN 68877 | |
Type de produit | Tabourets |
Référence article | 965406 | |
EAN / GTIN | 4016849534763 | |
Réf. fabricant | 9468H-0551 NEU |