{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Exécution | Assise haute | |
Largeur d'assise | 430 mm | |
Profondeur d'assise | 400 mm | |
Hauteur du dossier | 340 mm | |
⌀ piètement | 680 mm | |
Type de réglage en hauteur | Levier de réglage en hauteur | |
Plage de réglage en hauteur | 570 mm - 840 mm | |
Réglage de l'inclinaison de l'assise | non | |
Matériau assise | Hêtre multiplis | |
Matériau piètement | Acier | |
Exécution piètement | Patin avec repose-pieds | |
Exécution bâti | Piètement à 5 branches | |
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs | non | |
Norm | DIN 68877 | |
Type de produit | Chaise pivotante de travail |
Référence article | 965332 | |
EAN / GTIN | 4016849295428 | |
Réf. fabricant | 9651H-3000 |