Chaise pivotante de travail, bois, avec patins

Réf.: 965330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Série Base-Tec
    Exécution sans roulettes
    Largeur d'assise 430 mm
    Profondeur d'assise 400 mm
    Hauteur du dossier 340 mm
    ⌀ piètement 680 mm
    Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
    Plage de réglage en hauteur 420 mm - 600 mm
    Réglage de l'inclinaison de l'assise non
    Matériau assise Hêtre multiplis
    Matériau piètement Acier
    Exécution piètement Patin
    Exécution bâti Piètement à 5 branches
    Adaptation possible avec paire d'accoudoirs non
    Norme DIN 68877
    Type de produit Chaise pivotante de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965330
    EAN / GTIN 4016849295404
    Réf. fabricant 9650H-3000

    Description

    Exécution:

    Siège et dossier en hêtre multiplis à collages multiples, vernis naturel, lavables et peu salissants.
    Assise (l×P): 430×400 mm. Hauteur du dossier: 340 mm.

    Norme:

    DIN 68877

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier