Casier Eurobox en alu 155 l

Réf.: 963420 155
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Volume 155 l
    Hauteur 410 mm
    Largeur 800 mm
    Profondeur 600 mm
    Hauteur, intérieur 380 mm
    Largeur, intérieur 750 mm
    Profondeur int. 550 mm
    à roulettes non
    Roulettes intégrées non
    Possibilité de conversion en variante mobile oui
    Poids 7,5 kg
    Type de produit Caisse en aluminium

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 963420 155
    EAN / GTIN 4003866407057
    Réf. fabricant 40705

    Description

    Exécution:

    Casier en métal léger empilable, fabriqué en alliage d’aluminium résistant et anticorrosion pour une utilisation professionnelle destinée à l’emballage, au stockage et au transport. Couvercle avec charnières en acier spécial, deux sangles de maintien et coins empilables en plastique bleu. Etanche à la poussière et aux projections d’eau grâce à un joint de couvercle périphérique. Plis de renfort, poignée à ressort et couvercles à charnière avec serrure. Sécurité grâce à un plomb, cadenas ou montage de serrure possible (non fourni).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier