Jeu de cubes en mousse 2

Réf.: 963423 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 380 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 550 mm
    Type de produit Cube en mousse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 963423 2
    EAN / GTIN 4003866407361
    Réf. fabricant 40736

    Description

    Exécution:

    Jeu de cubes de mousse pour appareils sensibles, plusieurs couches de mousse douce; les formes s’adaptent aisément sans outil.
    Epaisseur des plateaux 2×30 mm, 2×60 mm et 1× mousse de fond 10 mm, 1× mousse alvéolée 30 mm pour le couvercle.

    Adapté(s) pour:

    Réf. 1 − pour Eurobox 963420 réf. 27, 42, 60, 70
    (pour la réf. 27, une adaptation du client est nécessaire).
    Réf. 2 − pour Eurobox 963420 réf. 81, 155, 240
    (pour la réf. 81, une adaptation du client est nécessaire).

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier