Jeu de roulettes à clipser, 2 pièces 40742

Réf.: 963425 40742
Fixer le prix 2 Unité (CHF 53,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 40742
⌀ rouleau 100 mm
Charge admissible avec 4 roulettes 90 kg
Domaine d'utilisation Caisse en aluminium
Type de fixation blocage sans outil
Disposition possible des roulettes version 1 1× réf. de chaque 40741, 40742
Disposition possible des roulettes version 2 2× réf. 40742
Bandage ne laissant pas de traces oui
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963425 40742
EAN / GTIN 4003866407422
Réf. fabricant 40742

Description

Exécution:

Les roulettes se fixent sans outil au bord inférieur des boîtes.
Jeu de roulettes à clipser: roulettes ne laissant pas de traces, ⌀ 100 mm.
Charge admissible avec 4 roulettes: 100 kg.

Adapté(s) pour:

Eurobox 963420 réf. 27 − 415.

Livraison:

2 roulettes directrices avec blocage (une roulette ”à gauche” et une ”à droite”).

Remarque(s):

Disposition possible des roulettes:
Version 1: équipement avec 2 roulettes fixes, 2 roulettes directrices avec 1 × chaque réf. 40741, 40742
Version 2: équipement avec 4 roulettes directrices avec 2 × réf. 40742

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier