Bacs Euronorm rouge NB14

Réf.: 963378 NB14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 170 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 300 mm
Couleur rouge
Forme de la poignée Poignée ouverte
Type de produit Bacs Euronorm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963378 NB14
EAN / GTIN 8055520002081
Réf. fabricant NB14V1- ROT

Description

Exécution:

Bacs de transport empilables de haute qualité, en plastique.
La structure fondamentale des bacs en plastique repose sur trois dimensions de base.
Ces bacs peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs différents.
Grâce à leurs parois robustes renforcées par diverses nervures, les bacs présentent une excellente résistance à la déformation.
Résistent à la plupart des acides et huiles.

Remarque(s):

Accessoires adaptés (couvercle, fermeture, clip), voir codes art. 963382963384.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier