Couvercle à charnière pour bac Euronorm NBC43

Réf.: 963384 NBC43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type NBC43
Largeur 400 mm
Profondeur 300 mm
Domaine d'utilisation Bacs Euronorm
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963384 NBC43
EAN / GTIN 8055520643062
Réf. fabricant NBC43-139901420118

Description

Exécution:

Couvercles équipés de charnières. Les trous dans le couvercle et le bord du coffret (⌀ 3,5 mm) permettent d'insérer un plomb.

Adapté(s) pour:

Bacs Euronorm 963378963380.
Bacs Euronorm avec surface de base 400x300 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier