Bacs Euronorm rouge, Type: NB42

Réf.: 963378 NB42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 220 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 400 mm
Couleur rouge
Forme de la poignée Poignée ouverte
Type de produit Bacs Euronorm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963378 NB42
EAN / GTIN 8055520004771
Réf. fabricant NB42V1- ROT

Description

Exécution:

Bacs de transport empilables de haute qualité, en plastique.
La structure fondamentale des bacs en plastique repose sur trois dimensions de base.
Ces bacs peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs différents.
Grâce à leurs parois robustes renforcées par diverses nervures, les bacs présentent une excellente résistance à la déformation.
Résistent à la plupart des acides et huiles.

Remarque(s):

Accessoires adaptés (couvercle, fermeture, clip), voir codes art. 963382963384.