Paroi crantée, galvanisée, pour tiroirs de largeur 610 mm 50 mm

Réf.: 960500 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour tiroirs à ouverture frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
    Hauteur 27 mm
    Division 1 E = 17 mm
    Pour hauteur de tiroir 50 mm
    Pour largeur de tiroir 610 mm
    Pour largeur de tiroir en E 36E
    Pour profondeur de tiroir 610 mm
    Pour profondeur de tiroir en E 36E
    Matière Tôle d'acier vernie RAL 7035 gris clair
    Fixation sur le fond du tiroir Vissage à l'aide des vis 960530
    Type de produit Parois de séparation à fentes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960500 50
    EAN / GTIN 4045197333292
    Réf. fabricant 960500 50

    Description

    Exécution:

    Les parois sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation. Visser les parois au fond de tiroir! Vis, voir code art. 960530.

    Utilisation:

    Pour le compartimentage de la largeur ou du fond de tiroirs 36×36 E 943011 / 3021, ainsi que pour le compartimentage de la largeur de tiroirs 36 E.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier