Paroi crantée, galvanisée, pour tiroirs de largeur 610 mm 200 mm

Réf.: 960500 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur 175 mm
Division 1 E = 17 mm
Pour hauteur de tiroir 200 mm
Pour largeur de tiroir 610 mm
Pour largeur de tiroir en E 36E
Pour profondeur de tiroir 610 mm
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Matière Tôle d'acier vernie RAL 7035 gris clair
Fixation sur le fond du tiroir Vissage à l'aide des vis 960530
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960500 200
EAN / GTIN 4045197333339
Réf. fabricant 960500 200

Description

Exécution:

Les parois sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation. Visser les parois au fond de tiroir! Vis, voir code art. 960530.

Utilisation:

Pour le compartimentage de la largeur ou du fond de tiroirs 36×36 E 943011 / 3021, ainsi que pour le compartimentage de la largeur de tiroirs 36 E.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    pour tiroirs à ouverture frontale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier