Paroi crantée, galvanisée, pour tiroirs de largeur 610 mm 150/175 mm

Réf.: 960500 150/175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
170 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour tiroirs à ouverture frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur 125 mm
Division 1 E = 17 mm
Pour hauteur de tiroir 150/175 mm
Pour largeur de tiroir 610 mm
Pour largeur de tiroir en E 36E
Pour profondeur de tiroir 610 mm
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Matière Tôle d'acier vernie RAL 7035 gris clair
Fixation sur le fond du tiroir Vissage à l'aide des vis 960530
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960500 150/175
EAN / GTIN 4045197333322
Réf. fabricant 960500 150/175

Description

Exécution:

Les parois sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation. Visser les parois au fond de tiroir! Vis, voir code art. 960530.

Utilisation:

Pour le compartimentage de la largeur ou du fond de tiroirs 36×36 E 943011 / 3021, ainsi que pour le compartimentage de la largeur de tiroirs 36 E.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier