{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Armoire à outils | |
Hauteur | 50 mm | |
Division | 1 E = 17 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 75 mm | |
Pour largeur de tiroir en E | 27E | |
Pour profondeur de tiroir | 457 mm | |
Pour profondeur de tiroir en E | 27E | |
Matière | Tôle d'acier vernie RAL 7035 gris clair | |
Fixation sur le fond du tiroir | Vissage à l'aide des vis 960530 | |
Type de produit | Parois de séparation à fentes |
Référence article | 960490 75 | |
EAN / GTIN | 4045197333230 | |
Réf. fabricant | 960490 75 |