• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Paroi crantée, galvanisée, pour tiroirs de largeur 457 mm, 27 E, pour tiroirs à ouverture frontale: 50mm

Réf.: 960490 50
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour tiroirs à ouverture frontale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur 27 mm
Division 1 E = 17 mm
Pour hauteur de tiroir 50 mm
Pour largeur de tiroir 457 mm
Pour largeur de tiroir en E 27E
Pour profondeur de tiroir 457 mm
Pour profondeur de tiroir en E 27E
Matière Tôle d'acier vernie RAL 7035 gris clair
Fixation sur le fond du tiroir Vissage à l'aide des vis 960530
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960490 50
EAN / GTIN 4045197333223
Réf. fabricant 960490 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation. Visser les parois au fond de tiroir! Vis, voir code art. 960530.