Paroi crantée, galvanisée, pour tiroirs de largeur 457 mm 300/400 mm

Réf.: 960490 300/400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour tiroirs à ouverture frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur 275 mm
Division 1 E = 17 mm
Pour hauteur de tiroir 300/400 mm
Pour largeur de tiroir 457 mm
Pour largeur de tiroir en E 27E
Pour profondeur de tiroir 457 mm
Pour profondeur de tiroir en E 27E
Matière Tôle d'acier vernie RAL 7035 gris clair
Fixation sur le fond du tiroir Vissage à l'aide des vis 960530
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960490 300/400
EAN / GTIN 4045197666512
Réf. fabricant 960490 300/400

Description

Exécution:

Les parois sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation. Visser les parois au fond de tiroir! Vis, voir code art. 960530.