Jeu de parois crantées / tôles de séparation pour hauteur frontale de tiroir 3+5

Réf.: 960060 3+5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Division 1 E = 10 mm
Nombre de parois crantées 3
Nombre de tôles de séparation 5
Pour largeur de caisson 600 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm; 120 mm
Pour largeur utile de tiroir 490 mm
Pour prof. utile de tiroir 520 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960060 3+5
EAN / GTIN 4045197344564
Réf. fabricant 960060 3+5

Description

Adapté(s) pour:

Pour largeur de caisson 600 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960030: 3 pc.
Tôle de séparation 960040: 5 pc. réf. ... ×120