Jeu de parois crantées / tôles de séparation pour hauteur frontale de tiroir 2+5

Réf.: 960060 2+5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Division 1 E = 10 mm
Nombre de parois crantées 2
Nombre de tôles de séparation 5
Pour largeur de caisson 600 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm; 120 mm
Pour largeur utile de tiroir 490 mm
Pour prof. utile de tiroir 520 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960060 2+5
EAN / GTIN 4045197344571
Réf. fabricant 960060 2+5

Description

Adapté(s) pour:

Pour largeur de caisson 600 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960030: 2 pc.
Tôle de séparation 960040: 5 pc. réf. ... ×160