{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Etabli | |
Divider unit | 1 unit = 10 mm | |
Number of slotted dividers | 5 | |
Number of dividers | 8 | |
suitable for housing width | 600 mm | |
suitable for drawer front height | 100 mm; 120 mm | |
suitable for drawers usable width | 490 mm | |
suitable for drawers usable depth | 520 mm | |
Type de produit | Séparation de tiroir |
Référence article | 960060 5+8 | |
EAN / GTIN | 4045197344540 | |
Réf. fabricant | 960060 5+8 |