Jeu de pinces 4

Réf.: 955230 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Pour profondeur shadowboard 176 mm
    Largeur 383 mm
    Profondeur 176 mm
    Nombre d'outils 4
    Exécution avec pinces
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955230 4
    EAN / GTIN 4062406158347
    Réf. fabricant 955230 4

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955230: 1 pièce
    Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièce
    Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièce
    Pince à becs demi-ronds GARANT 713040 réf. 200: 1 pièce
    Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièce

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier