Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire 250 mm

Réf.: 706001 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
85 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Surface phosphate de manganèse, mâchoires polies
Capacité de serrage pour six-pans 46 mm
Serrage pour tubes 2 pouce
Nombre de crans pour réglage 25
Norme DIN ISO 8976
Exécution des mors Mâchoires de prise crantées, de type serre-tube
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide oui
Possibilité de réglage fin rapide oui
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706001 250
EAN / GTIN 4062406238988

Description

Exécution:

Articulation entrepassée avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort, qui permet également un réglage rapide directement sur la pièce. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes. Denture opposée à l’arrière de la mâchoire pour une prise agressive. Surface au phosphate de manganèse, mâchoires polies. Branches de forme ergonomique avec revêtement en plastique antidérapant.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier chromée.