Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm 8X10/1

Réf.: 951251 8X10/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951251 8X10/1
EAN / GTIN 4062406151669
Réf. fabricant 951251 8X10/1

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "easyPick" Afficher tout

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier