• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm, Largeur × profondeur en G / type: 3X6/1

Réf.: 951251 3X6/1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
444 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 150 mm
Largeur en G 3
Profondeur en G 6
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951251 3X6/1
EAN / GTIN 4062406193171
Réf. fabricant 951251 3X6/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier