Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm 4X4/4

Réf.: 951251 4X4/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
243 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 100 mm
Largeur en G 4
Profondeur en G 4
Nombre de compartiments par boîte 4
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951251 4X4/4
EAN / GTIN 4062406193201
Réf. fabricant 951251 4X4/4

Description

Exécution:

Avec 2 cloisons fixes, pour obtenir une boîte à 4 compartiments.

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier