Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 100/1

Réf.: 950670 100/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 56×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 56×24
Hauteur 75 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm
pour largeur utile de tiroir en G 56
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 1 400 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 2,852 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950670 100/1
EAN / GTIN 4062406153823
Réf. fabricant 950670 100/1

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 56×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 56×24G.

Contenu:

Jeu de rebords 951580: 1 × réf. 100
Parois de séparation à fentes 951530: 7 × réf. 100
Cloison emboîtable 6G 951761: 18 × réf. 100
Cloison emboîtable 10G 951801: 2 × réf. 100

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier