Parois de séparation à fentes Profondeur 24G 100 mm

Réf.: 951530 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.50 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  7.10 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
797 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 75 mm
Epaisseur 12 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951530 100
EAN / GTIN 4062406136574
Réf. fabricant 951530 100

Description

Exécution:

Parois de séparation à fente individuelles pour compartimentage des tiroirs. Montage sans outils: Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Construction robuste en plastique, pas de risque de blessures aux arêtes lors du prélèvement.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 24G.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier