Cloisons emboîtables, largeur 6G 100 mm

Réf.: 951761 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.20 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  1.85 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 552 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 75 mm
    Largeur 150 mm
    Largeur en G 6
    Pour hauteur de tiroir 100 mm
    Type de produit Séparation de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 951761 100
    EAN / GTIN 4062406137045
    Réf. fabricant 951761 100

    Description

    Exécution:

    Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

    Adapté(s) pour:

    Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

    Remarque(s):

    Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier