Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 100/1

Réf.: 950620 100/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
  • Surface utile de tiroir en G: 46×24

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 46×24
Hauteur 75 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm
pour largeur utile de tiroir en G 46
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 1 150 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 2,887 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950620 100/1
EAN / GTIN 4062406153724
Réf. fabricant 950620 100/1

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 46×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 46×24G.

Contenu:

Jeu de rebords 951580: 1 × réf. 100
Parois de séparation à fentes 951530: 7 × réf. 100
Cloison emboîtable 4G 951741: 3 × réf. 100
Cloison emboîtable 6G 951761: 21 × réf. 100

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier