Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 125/2

Réf.: 950242 125/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 36×16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 36×16
Hauteur 100 mm
Pour hauteur de tiroir 125 mm
pour largeur utile de tiroir en G 36
pour profondeur utile de tiroir en G 16
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950242 125/2
EAN / GTIN 4062406676629
Réf. fabricant 950242 125/2

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 36×16G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×16G.

Contenu:

Jeu de rebords 951560: 1 × réf. 125
Parois de séparation à fentes 951510: 5 × réf. 125
Cloison emboîtable 951751: 10 × réf. 125
Cloison emboîtable 951771: 10 × réf. 125

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier