Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 125/1

Réf.: 950242 125/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 36×16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 36×16
Hauteur 100 mm
Pour hauteur de tiroir 125 mm
pour largeur utile de tiroir en G 36
pour profondeur utile de tiroir en G 16
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950242 125/1
EAN / GTIN 4062406676612
Réf. fabricant 950242 125/1

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 36×16G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×16G.

Contenu:

Jeu de rebords 951560: 1 × réf. 125
Parois de séparation à fentes 951510: 5 × réf. 125
Cloison emboîtable 951761: 20 × réf. 125

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier