Cloisons emboîtables, largeur 7G 125 mm

Réf.: 951771 125

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.80 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  2.35 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 100 mm
Largeur 175 mm
Largeur en G 7
Pour hauteur de tiroir 125 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951771 125
EAN / GTIN 4062406137137
Réf. fabricant 951771 125

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier