Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 75/1

Réf.: 950220 75/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 20×16
Hauteur 50 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 20
pour profondeur utile de tiroir en G 16
Pour largeur utile de tiroir 500 mm
Pour prof. utile de tiroir 400 mm
Poids 0,768 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950220 75/1
EAN / GTIN 4062406193232
Réf. fabricant 950220 75/1

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fentes et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×16G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 20×16G.

Contenu:

Jeu de rebords 951560: 1 × réf. 75
Parois de séparation à fentes 951510: 4 × réf. 75
Cloison emboîtable 951741: 10 × réf. 75