• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Cloisons emboîtables, largeur 4G, Pour hauteur frontale de tiroir: 75mm

Réf.: 951741 75
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.15 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  0.95 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
370 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 50 mm
Largeur 100 mm
Largeur en G 4
Pour hauteur de tiroir 75 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951741 75
EAN / GTIN 4062406136918
Réf. fabricant 951741 75
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier