{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Surface utile de tiroir en G | 20×16 | |
Hauteur | 100 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 125 mm | |
pour largeur utile de tiroir en G | 20 | |
pour profondeur utile de tiroir en G | 16 | |
Pour largeur utile de tiroir | 500 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 400 mm | |
Poids | 1,64 kg | |
Type de produit | Séparation de tiroir |
Référence article | 950220 125/3 | |
EAN / GTIN | 4062406193287 | |
Réf. fabricant | 950220 125/3 |