Armoire murale suspendue avec Portes coulissantes en tôle pleine 60

Réf.: 943905 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 65
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 250
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 65 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 250 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 600 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 60
Profondeur en G 16
Hauteur utile 463 mm
Largeur utile 1450 mm
Profondeur utile 325 mm
Nombre de tablettes 2
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Poids 55 kg
Type de produit Armoires murales suspendues

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943905 60
EAN / GTIN 4062406136185
Réf. fabricant 943905 60

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm. Paroi arrière avec perforations □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports Easyfix. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Sur demande, également disponible avec paroi arrière fermée. Passage de câbles sur le dessus de l’armoire.
Avec paroi centrale. Tablettes adaptées 943914 réf. 30.

Livraison:

Armoire avec tablette et matériel de fixation.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le matériel de fixation peut varier en fonction du type de mur. Cela doit être spécifié par le client au préalable. Tablettes seules, voir sous le code art. 943914.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop