Tablette supplémentaire pour armoires murales suspendues 30

Réf.: 943914 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 65
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 65 kg
Matière galvanisé
Largeur 700 mm
Profondeur 325 mm
Epaisseur 35 mm
Pour bacs de rangement 4× 963321 réf. SB4
Domaine d'utilisation Armoires murales suspendues
Poids 2 kg
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943914 30
EAN / GTIN 4062406135607
Réf. fabricant 943914 30

Description

Exécution:

Tablette en tôle d'acier galvanisée.

Adapté(s) pour:

Armoires murales suspendues 943901943907.

Livraison:

Tablette avec supports.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier