{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 65 kg | |
Matière | galvanisé | |
Largeur | 450 mm | |
Profondeur | 325 mm | |
Epaisseur | 35 mm | |
Pour bacs de rangement | 3× 963321 réf. SB4 | |
Domaine d'utilisation | Armoires murales suspendues | |
Poids | 1 kg | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 943914 20 | |
EAN / GTIN | 4062406135591 | |
Réf. fabricant | 943914 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |