{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 65 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 250 kg | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 600 mm | |
Largeur | 2 000 mm | |
Profondeur | 400 mm | |
Profondeur en G | 16 | |
Hauteur utile | 463 mm | |
Largeur utile | 1950 mm | |
Profondeur utile | 325 mm | |
Nombre de tablettes | 2 | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
ComfortClose | non | |
Poids | 66 kg | |
Type de produit | Armoires murales suspendues |
Référence article | 943905 80 | |
EAN / GTIN | 4062406136192 | |
Réf. fabricant | 943905 80 |