Caisson de tiroirs sans tiroirs 720T3 mm

Réf.: 933750 720T3
Remise
453,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMBI
Hauteur 800 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 630 mm
Hauteur utile pour tiroirs 320 mm
Hauteur porte 380 mm
Hauteur utile porte 380 mm
Nombre de portes 1
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933750 720T3
Réf. fabricant 933750 720T3

Description

Exécution:

En tôle d’acier accueillant des tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson. Sur les variantes avec portes, tenir compte de la hauteur utile des tiroirs dans le caisson.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier