{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
Réglage en hauteur au pas | 20 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Série | Etablis KOMBI | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 630 mm | |
Hauteur utile | 720 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 720 mm | |
Type de produit | Bâti d’établi |
Référence article | 933750 720 | |
EAN / GTIN | 4045197279569 | |
Réf. fabricant | 933750 720 |