Paroi arrière en tôle perforée (paire de colonnes de support + 2 panneaux perforés une face) 1500

Réf.: 928076 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 962 mm
Pour type 1500
Charge admissible 200 kg
Exécution panneau perforé une face
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928076 1500
EAN / GTIN 4062406113063
Réf. fabricant 928076 1500

Description

Exécution:

Paire de colonnes support en tube d'acier 100×40×2 mm. Parois crantées au pas de 50 mm à l'avant ainsi que des inserts filetés à l'avant pour la fixation d'autres modules / éléments. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

Utilisation:

À visser sur des plans de travail de 1000, 1500 et 2000 mm de long.

Livraison:

Comprend 1×paire de colonnes support + 2×panneaux perforés une face. Adapté pour la fixation de portants à bras.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop