Panneau perforé double face 1500

Réf.: 928071 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Largeur 1 420 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1500
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé des deux côtés
Poids 18 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928071 1500
EAN / GTIN 4062406112707
Réf. fabricant 928071 1500

Description

Exécution:

En tôle d’acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils.
Les panneaux perforés double face peuvent être garnis sur les deux faces indépendamment l’un de l’autre.
Panneaux perforés en tôle d’acier repliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux/parois perforées.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 95.