{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 700 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Poids | 22,8 kg | |
Type de produit | Bâti d’établi |
Référence article | 927705 700 | |
EAN / GTIN | 4062406111557 | |
Réf. fabricant | 927705 700 |