Bâti 24G ouvert avec tôle de fond continue 600 mm

Réf.: 927705 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 600 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 650 mm
Poids 20,8 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927705 600
EAN / GTIN 4062406111533
Réf. fabricant 927705 600

Description

Exécution:

Bâti 24G ouvert dans une construction robuste en tôle d'acier.
Avec tôle de fond continue et tablette (galvanisée).

Adapté(s) pour:

Peut être monté sur tous les établis.

Placement:

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop