• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Tablette fixe, galvanisée, Type: 1

Réf.: 927815 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 30
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 30 kg
Matière galvanisé
Largeur utile 540 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Domaine d'utilisation Etabli
Poids 3,3 kg
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927815 1
EAN / GTIN 4062406111977
Réf. fabricant 927815 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tablettes en tôle d'acier robuste.
Tablette fixe avec 4 supports.

Adapté(s) pour:

Bâti 24G.

Coloris:

Galvanisé.