Bâti 16G avec porte à charnière à gauche pour garnissage libre avec des tiroirs 700/525 mm

Réf.: 927422 700/525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Hauteur de porte (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Angle d'ouverture de porte 180 degré
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 700 mm
    Largeur 400 mm
    Profondeur 650 mm
    Largeur en G 12
    Profondeur en G 20
    Largeur utile 350 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 75 mm
    Hauteur porte 525 mm
    Hauteur utile porte 525 mm
    Nombre de tablettes réglables en hauteur 1
    Nombre de portes 1
    Exécution pour garnissage libre
    Poids 20 kg
    Type de produit Bâti d’établi

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 927422 700/525
    EAN / GTIN 4062406264970
    Réf. fabricant 927422 700/525

    Description

    Exécution:

    Bâti 16G avec porte, pour garnissage libre avec des tiroirs, en construction d'acier robuste. Verrouillage central par serrure à cylindre.
    Porte avec charnière à gauche.

    Placement:

    Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
    Réf. 600/425 et 700/525 uniquement pour établis Ready-to-go.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier